島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
ステッキ 伸縮木製グリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
68-4527-54
注文コード
05143541
品番
94-2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
最長1mで背の高い方にも対応します。長さ調節のしやすい多段式シャフトです。ストラップ付き。
仕様
●長さ:約70〜100cm●高さ調節:13段階(ピッチサイズ約2.5cm)●杖の太さ:上管/約22mm、下管/約19mm●重量:約350g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ19mm
アズワン品番
68-4527-54