折りたたみジョイントDXステッキ 57シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05143550 品番57-NC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

杖を束ねられる着脱式ストラップです。杖パイプ内により戻し金具が付いているのでゴムのねじれを解消します。細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。携帯袋付きです。
キラキラ華やかなレース仕様です。

仕様●長さ:約74〜84cm●高さ調節:6段階(ピッチサイズ約2cm)●折りたたみサイズ:約30cm●杖の太さ:上管/約21mm、下管/約16mm●重量:約300g●材質:本体/アルミ・レース(ナイロン)・PUコーティング、グリップ/ABS樹脂・ウレタン・本革、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ビニールレザー●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm アズワン品番68-4527-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする