島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
折りたたみステッキA 97シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
68-4527-71
注文コード
05143577
品番
97-1
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
折りたためて収納コンパクト。
仕様
●長さ:約78〜88cm●高さ調節:5段階(ピッチサイズ約2.5cm)●折りたたみサイズ:約27cm●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約270g●材質:本体/アルミ、グリップ/PP、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm
アズワン品番
68-4527-71