曜日別特売
RB-1291 エアリーゼ IH対応フライパン RBシリーズ 和平フレイズ 05148678

RB-1291 エアリーゼ IH対応フライパン RBシリーズ 和平フレイズ 05148678
RB-1291 エアリーゼ IH対応フライパン RBシリーズ 和平フレイズ 05148678
RB-1291 エアリーゼ IH対応フライパン RBシリーズ 和平フレイズ 05148678
RB-1291 エアリーゼ IH対応フライパン RBシリーズ 和平フレイズ 05148678

エアリーゼ IH対応フライパン RBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05148678品番RB-1291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

軽くて丈夫なアルミダイカスト製。内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「ネオ・マーブル」特殊ふっ素樹脂加工。内面に留め具の凹凸がないので、お手入れしやすい。

仕様●商品サイズ:約幅36.5×奥行14.9×高さ6cm●重量:約330g●鍋の高さ:3.5cm●材質:本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工、外面/焼付塗装、ハンドル/フェノール樹脂●温度付センサーコンロでの注意:調理に際しては必ず手で持ってください。五徳の形状によっては不安定になり大変危険です。アズワン品番68-4536-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする