ARC ナチ NACHi ベアリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●用途:回転部品として●外径(約):32mm●内径(約):15mm●厚さ(約):9mm●仕様:両シールド形 注文コード05179785 品番6002-ZZE
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

両シールド形のベアリングです。

仕様●用途:回転部品として●外径(約):32mm●内径(約):15mm●厚さ(約):9mm●仕様:両シールド形 アズワン品番68-4577-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする