アークランズ
アークランズの ベアリング(軸受)
アークランズの 樹脂/プラスチック
アークランズの 標準タイプ(穴あき)
ARC ナチ NACHi ベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●用途:回転部品として●外径(約):47mm●内径(約):17mm●厚さ(約):14mm●仕様:両シールド形
注文コード
05179801
品番
6303-ZZE
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
両シールド形のベアリングです。
仕様
●用途:回転部品として●外径(約):47mm●内径(約):17mm●厚さ(約):14mm●仕様:両シールド形
アズワン品番
68-4577-21
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方