福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱式部箸洗椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4608-74
注文コード
05195980
品番
30045460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,050
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):69mm●サイズ(D):69mm●サイズ(H):77mm●重量:82g●容量:150mL●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4608-74