3.2寸 玉渕木目汁椀

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4609-44 注文コード05196461 品番33513910
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):96mm●サイズ(H):68mm●重量:47g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4609-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする