福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
渕布汁椀
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4610-35
注文コード
05196960
品番
31005740
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(H):70mm●重量:70g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-35