福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミニ飯丼
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05197021
品番
33024620
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):124mm●サイズ(H):66mm●重量:129g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-47