福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐Aトッティー亀甲椀
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4611-44
注文コード
05197721
品番
90032241
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):69mm●重量:32g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4611-44