堤灯木目小吸椀 蓋親

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4611-95 注文コード05197967 品番33100070
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):93mm●サイズ(H):93mm●重量:85g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4611-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする