福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱荒彫小町カップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(H):85mm●重量:68g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-73
注文コード
05198527
品番
31005370
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(H):85mm●重量:68g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4612-73