福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱千筋クィーン椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):109mm●サイズ(H):62mm●重量:60g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-41
注文コード
05198965
品番
31006120
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):109mm●サイズ(H):62mm●重量:60g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4613-41