大輪浅型丼

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):176mm●サイズ(H):96mm●重量:258g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4619-78 注文コード05202219 品番32000100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):176mm●サイズ(H):96mm●重量:258g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4619-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする