福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
超耐熱18.4千段
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4622-09
注文コード
05203646
品番
30003490
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):183mm●サイズ(H):77mm●重量:211g●材質:PBT・ABS複合樹脂
アズワン品番
68-4622-09