福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
A5寸 亀甲丼鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4623-02
注文コード
05204389
品番
41000630
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):73mm●重量:113g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4623-02