福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
超耐熱ラーメン鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(H):82mm●重量:410g●材質:PBT・ABS複合樹脂
アズワン品番
68-4624-04
注文コード
05204915
品番
45023720
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(H):82mm●重量:410g●材質:PBT・ABS複合樹脂
アズワン品番
68-4624-04