PBT・A 麺丼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4624-28 注文コード05205159 品番30045690
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(H):87mm●重量:290g●容量:1400mL●材質:PBT・ABS複合樹脂 アズワン品番68-4624-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする