福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
竹割り長鉢 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):302mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):66mm●重量:682g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210470
品番
83360240
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):302mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):66mm●重量:682g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-85