福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 手びねり斜ちぎり丸鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):95mm●重量:660g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05210576
品番
75006290
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):95mm●重量:660g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4634-03