画像準備中

リーマ 超硬S DX-DHSR-OH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05211237 品番 DX-DHSR-OH-072
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
刃径(Φmm)7.2 刃長(mm)30 全長(mm)100 材質超硬 シャンク径(Φmm)8 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 首下長(mm)50 コーティングTiCNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする