DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の リーマ
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05211307
品番
DX-DHSR-OH-081
参考基準価格(税別)
¥82,340
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.1
刃長(mm)
30
全長(mm)
120
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
10
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
首下長(mm)
60
コーティング
TiCNコーティング