使用例画像1

ST76119 モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670 エステー 05211398 ST76119 モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670 エステー 05211398 ST76119 モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670 エステー 05211398 ST76119 モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670 エステー 05211398 ST76119 モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670 エステー 05211398

モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 05211398 品番 ST76119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。
全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。

用途
運輸、清掃に
土木作業に
農業、林業に
除雪作業に
漁業全般に
トラスコ品番686-5706 材質表:二トリルゴム(NBR)、裏:アクリル起毛生地インナー 厚さ(mm)2.2 ブルー サイズM タイプニトリル起毛生地付き 規格食品衛生法適合品 全長(cm)30 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)25 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
※油類、灯油がついた場合は、早めに洗い落として下さい。
※水漏れの原因になるので、爪先、刃物やとがったもの等で傷をつけないよう注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする