使用例画像1
エステー
エステーの 耐油手袋
エステーの ニトリルゴム 耐油手袋
エステーの 厚手タイプ ニトリルゴム
モデルローブ ニトリルモデル防寒 No.670
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
05211407
品番
ST76120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内側に起毛生地を縫い付けており、内部に温かさを保ちます。
全長30cmあり、比較的激しい作業に適しています。
突き刺し強度、耐摩耗性に優れ、耐久性のある作業手袋です。
用途
運輸、清掃に
土木作業に
農業、林業に
除雪作業に
漁業全般に
トラスコ品番
686-5708
材質
表:二トリルゴム(NBR)、裏:アクリル起毛生地インナー
厚さ(mm)
2.2
色
ブルー
サイズ
L
タイプ
ニトリル起毛生地付き
規格
食品衛生法適合品
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
26
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
※油類、灯油がついた場合は、早めに洗い落として下さい。
※水漏れの原因になるので、爪先、刃物やとがったもの等で傷をつけないよう注意して下さい。