DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の リーマ
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05211508
品番
DX-DHSR-OH-107
参考基準価格(税別)
¥96,840
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.7
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
12
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
首下長(mm)
65
コーティング
TiCNコーティング