福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 八角高台格子麺鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(H):89mm●重量:317g●容量:900mL●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05213367
品番
51025340
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(H):89mm●重量:317g●容量:900mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-61