福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 長寿太ロクロ目麺鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(H):65mm●重量:293g●容量:650mL●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05213428
品番
51025660
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):175mm●サイズ(H):65mm●重量:293g●容量:650mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-66