福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 長寿太ロクロ目麺鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(H):92mm●重量:492g●容量:1500mL●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05213455
品番
83361240
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(H):92mm●重量:492g●容量:1500mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4637-69