福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
TA28角バイキングプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):277mm●サイズ(D):277mm●サイズ(H):22mm●重量:290g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-98
注文コード
05214487
品番
50022980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,950
この商品は
仕様・アズワン品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):277mm●サイズ(D):277mm●サイズ(H):22mm●重量:290g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4638-98