耐熱 丸プレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(H):20mm●重量:107g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4640-55 注文コード05215711 品番51354760
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・アズワン品番6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(H):20mm●重量:107g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4640-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする