福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
9.2寸 タレ付平安盛皿
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4640-81
注文コード
05215921
品番
55204025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):278mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):26mm●重量:225g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4640-81