福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
竹丸カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):313mm●サイズ(H):61mm●重量:282g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4641-89
注文コード
05216928
品番
41321820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
仕様・アズワン品番
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):313mm●サイズ(H):61mm●重量:282g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4641-89