福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
松葉盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):580mm●サイズ(D):350mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4643-16
注文コード
05218039
品番
51250270
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):580mm●サイズ(D):350mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4643-16