福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
神龍鉢 黒タタキ白乱糸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(H):39mm●重量:461g●材質:ABS樹脂
注文コード
05219491
品番
50023585
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(H):39mm●重量:461g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4644-86