福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
神龍鉢 黒タタキ白乱糸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(H):45mm●重量:797g●材質:ABS樹脂
注文コード
05219518
品番
50023605
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(H):45mm●重量:797g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4644-89