大盃盛器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):89mm●サイズ(H):31mm●重量:25g●材質:熱硬化性樹脂 注文コード05220419 品番51013020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):89mm●サイズ(H):31mm●重量:25g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4645-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする