福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
やすらぎ両面番重
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):363mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):50mm●重量:650g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4646-23
注文コード
05220620
品番
51031010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):363mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):50mm●重量:650g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4646-23