福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小判舟
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05221076
品番
55003295
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):54mm●重量:188g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4646-94