9.2寸 タレ付平安盛皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4651-29 注文コード05223779 品番55204035
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):278mm●サイズ(D):158mm●サイズ(H):26mm●重量:225g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4651-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする