福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長角フラットプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):14mm●重量:400g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-40
注文コード
05223885
品番
51311170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
仕様・アズワン品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):14mm●重量:400g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-40