福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
尺5 長角舟型盛器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4651-56
注文コード
05224025
品番
51019780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):462mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):36mm●重量:297g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-56