福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
流木盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):24mm●重量:422g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-93
注文コード
05224366
品番
51523990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):400mm●サイズ(D):118mm●サイズ(H):24mm●重量:422g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4651-93