福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
波渕長手皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):33mm●重量:195g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-60
注文コード
05225617
品番
50025730
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):33mm●重量:195g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-60