福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
珍味箱 固定
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):167mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):48mm●材質:ABS樹脂
注文コード
05227200
品番
54260235
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):167mm●サイズ(D):88mm●サイズ(H):48mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-80