福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
竹取物語用格子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):5mm●重量:19g●材質:ABS樹脂・竹
アズワン品番
68-4657-27
注文コード
05228320
品番
51012453
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):163mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):5mm●重量:19g●材質:ABS樹脂・竹
アズワン品番
68-4657-27