田楽入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05229020 品番90010040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):39mm●重量:198g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4658-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする