TAサークルレンゲ珍味入れ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4664-76 注文コード05234261 品番30000684
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):118mm●サイズ(D):48mm●サイズ(H):33mm●重量:18g●材質:耐熱ABS樹脂 アズワン品番68-4664-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする