福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
陶 紅葉小皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):83mm●サイズ(D):77mm●サイズ(H):24mm●重量:50g●材質:陶器、磁器製品
注文コード
05236598
品番
89669930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):83mm●サイズ(D):77mm●サイズ(H):24mm●重量:50g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4667-33