商品画像1

ビットセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) セット内容両頭ビット(+No.2X65、+No.2X110)、段付ビット(+No.0X85、+No.1X100、+No.2X150)、両頭ビット(+No.2/-6X135) 注文コード05237145 品番DR-16
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はセット内容・差込角対辺・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付です。

セット内容両頭ビット(+No.2X65、+No.2X110)、段付ビット(+No.0X85、+No.1X100、+No.2X150)、両頭ビット(+No.2/-6X135) 両頭機能両頭, 片頭 質量(g)147 用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05237093
2013-02-21
用途:
電子器機の整備と修理

品質と仕上げが信頼できる 安心して使用可能

対象商品:
05237084
2009-08-22
用途:
六角穴付ボルトの締め付け

ヘックスビットを中心に使用しようと思い購入しましたが、沈めフライス加工をしたボルトを締めたら1発でビットの頭が折れて、六角穴付ボルトに食い込んでしまい取るのに大変な思いをしました、また全ビットの掛かり部分がR仕上げになってなく、ドリルを下に向けるたびにポロポロと落ち、総合的に使い物にならない。すぐにベッセルのヘックスビットを購入、値段も安いのでベッセルの商品をお勧めします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご意見メーカーに申し伝えさせて頂きます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする